Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5RTA331
Cod. Produttore
ZB5RTA331
Cod. EAN
3606480334603

Informazioni di prodotto

Pulsante trasmettitore verde con design ergonomico e alta resistenza, ideale per ambienti gravosi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie all’assemblaggio a scatto
  • Facile sostituzione su unità compatibili
  • Elevata robustezza contro urti e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 e IP30 contro polvere e acqua
  • Funzionamento affidabile in condizioni difficili
  • Conformità a normative internazionali per sicurezza e qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Grazie ai gradi di resistenza IP65 e IP30, garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per il funzionamento in ambienti gravosi. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsanti e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. Alte prestazioni. Conforme alle norme e alle certificazioni internazionali (certificazione navale, IP65, IP30, tipo 4X).

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Altro

forma della lente

Tondo

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Harmony Wireless Push buttons / Ecosystem

Produttore

Pulsante trasmettitore completo ZB5R, capsula verde, simbolo I