Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4RTA3
Cod. Produttore
ZB4RTA3
Cod. EAN
3606480334504
Descrizione del produttore: La testa pulsante trasmettitore wireless senza batteria è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente affinché un processo o una macchina funzionino correttamente o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie ai gradi di protezione IP30 e IP65 assicura resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. Questa caratteristica la rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Si combina facilmente con la gamma di blocchi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. La capsula è verde.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Altro

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony Wireless Push buttons / Ecosystem

Produttore

Pulsante trasmettitore Ø22mm - in metallo - verde