Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4654N
Cod. Produttore
NT4654N
Cod. EAN
8012199765631

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS SCS: 27 Vdc
  • Assorbimento: 8,5 mA
  • Temperatura funzionamento: 5–35 °C
  • Ingombro: 2 moduli incasso
  • Gestione comandi: fino a 16 canali
  • Modalità funzionamento: 5 modalità configurabili
  • Programmazione: pulsante + LED
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il ricevitore infrarossi BTINT4654N è un dispositivo compatto da incasso, realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, progettato per integrare o sostituire il comando manuale con un comando a distanza tramite telecomandi compatibili 3527N e 3529. Alimentato da BUS SCS a 27 Vcc con un consumo di 8,5 mA, funziona in un intervallo di temperatura da 5 a 35 °C e occupa uno spazio di 2 moduli incassabili. La sua lente ricevente IR, posta frontalmente, è affiancata da un pulsante di programmazione e un indicatore LED che segnala la ricezione del segnale e lo stato di programmazione. Il ricevitore consente di associare comandi a tasti del telecomando per gestire attuatori con carichi singoli o doppi, scenari domotici, diffusione sonora e videocitofonia/interfonia. È configurabile in cinque modalità operative che includono il comando remoto per carichi singoli o doppi, l’attivazione di scenari evoluti, il comando remoto autoapprendente con memorizzazione personalizzata, la gestione di moduli scenari e il controllo di amplificatori audio. La configurazione può essere effettuata fisicamente tramite cavallotti o via software MYHOME_Suite, garantendo flessibilità e personalizzazione dell’impianto domotico. Questo ricevitore IR è ideale per impianti elettrici evoluti, offrendo un controllo semplice e versatile di luci, tapparelle, sistemi audio e videocitofonia, con la comodità del comando a distanza e una facile programmazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ricevitore IR Livinglight per il comando a distanza tramite telecomando 3529 - gestione di max. 16 attuazioni o scenari memorizzati nel modulo scenari F420 e programmatore scenari MH200N - 2 moduli.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

codice RAL (simile)

9006

con indicatore

Tipo superficie

Opaco

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Ricevitore IR Livinglight 2 moduli domotica