Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4654N
Cod. Produttore
L4654N
Cod. EAN
8012199765617

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS SCS: 18–27 Vdc
  • Assorbimento: 8,5 mA
  • Temperatura funzionamento: 5–35 °C
  • Ingombro: 2 moduli incasso
  • Gestione comandi: fino a 16 canali
  • Modalità operative: 5 configurazioni
  • Funzioni: comandi, scenari, diffusione
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il ricevitore infrarossi BTIL4654N è un dispositivo progettato per integrare o sostituire il comando manuale con un comando a distanza tramite telecomandi dedicati. Consente di associare i tasti del telecomando a comandi per attuatori a 1 o 2 relè, ideali per il controllo di carichi singoli o doppi come motori di serrande o tapparelle, scenari domotici, diffusione sonora e videocitofonia/interfonia. Il dispositivo si installa incassato, occupando 2 moduli, ed è realizzato in materiale plastico termoplastico di alta qualità, garantendo robustezza e affidabilità. Sul frontale è presente una lente ricevente IR, un pulsante per la programmazione e un indicatore LED che segnala la ricezione del segnale e la fase di programmazione. Alimentato tramite BUS SCS a 27 Vdc, con consumo di 8,5 mA, opera in un intervallo di temperatura da 5 a 35 °C. Il ricevitore supporta diverse modalità di funzionamento configurabili tramite configuratori fisici o software, tra cui comandi generici On/Off e Su/Giù, scenari avanzati, autoapprendimento dei comandi, gestione moduli scenari e controllo diffusione sonora. È possibile installare fino a 4 ricevitori per gestire fino a 16 comandi distinti, con canali e ambienti programmabili, offrendo grande flessibilità nella gestione degli impianti domotici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ricevitore IR Livinglight per il comando a distanza tramite telecomando 3529 - gestione di max. 16 attuazioni o scenari memorizzati nel modulo scenari F420 e programmatore scenari MH200N - 2 moduli.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

codice RAL (simile)

7016

con indicatore

Tipo superficie

Opaco

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Ricevitore IR Livinglight 2 moduli comando remoto domotica