Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4654N
Cod. Produttore
N4654N
Cod. EAN
8012199765624

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS SCS: 27 Vdc
  • Assorbimento: 8,5 mA
  • Temperatura funzionamento: 5-35 °C
  • Ingombro: 2 moduli incasso
  • Gestione comandi: fino a 16 canali
  • Modalità operative: 5 tipi configurabili
  • Programmazione: fisica o software
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il ricevitore IR BTIN4654N consente di integrare o sostituire il comando manuale con il comando a distanza tramite i telecomandi 3527N e 3529, offrendo un controllo versatile e personalizzabile degli impianti elettrici. Progettato per il montaggio incassato in due moduli, è alimentato tramite BUS SCS con tensione di esercizio compresa tra 18 e 27 Vdc e un assorbimento di 8,5 mA, garantendo efficienza e affidabilità. Realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, il dispositivo presenta sulla parte frontale una lente ricevente IR, un pulsante di programmazione e un LED di segnalazione per la ricezione del segnale e la fase di configurazione. La configurazione può avvenire sia in modo fisico, inserendo i configuratori nelle apposite sedi, sia tramite software MYHOME_Suite. Il ricevitore supporta cinque modalità operative per adattarsi a diverse esigenze: comando remoto per carichi singoli e doppi, attivazione di scenari evoluti, modalità autoapprendente per memorizzare comandi personalizzati, controllo di moduli scenari con gestione fino a 16 scenari e gestione della diffusione sonora con controllo fino a 4 amplificatori. Le funzioni di controllo includono comandi generici On/Off, regolazione dimmer, gestione tapparelle, comandi per sistemi videocitofonici e diffusione sonora, con possibilità di programmazione e cancellazione dei comandi tramite pulsante dedicato. Questo ricevitore IR rappresenta una soluzione avanzata e flessibile per la gestione intelligente degli impianti elettrici domestici, combinando facilità di installazione, versatilità funzionale e compatibilità con il sistema My Home. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ricevitore IR per il comando a distanza tramite telecomando 3529 - gestione di max. 16 attuazioni o scenari memorizzati nel modulo scenari F420 e programmatore scenari MH200N - 2 moduli.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

codice RAL (simile)

9016

con indicatore

Tipo superficie

Opaco

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Ricevitore IR comando remoto 2 moduli domotica