Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4654
Cod. Produttore
HC4654
Cod. EAN
8012199745633

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento: 8,5 mA
  • Temperatura: 5-35 °C
  • Ingombro: 2 moduli incasso
  • Gestione comandi: fino a 16 canali
  • Modalità funzionamento: 5 modalità configurabili
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Funzione: gestione scenari e diffusione sonora

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il ricevitore infrarossi BTICINO modello HC4654 è un dispositivo progettato per integrare o sostituire il comando manuale con un comando a distanza tramite telecomandi 3527N e 3529. Installabile ad incasso, occupa uno spazio di 2 moduli. Realizzato in materiale termoplastico e plastica, è dotato di una lente ricevente IR, un pulsante per la programmazione e un LED indicatore per la ricezione del segnale e la fase di programmazione. Alimentato da BUS SCS a 27 Vdc, con un assorbimento di 8,5 mA, opera in un intervallo di temperatura compreso tra 5 e 35 °C. Supporta diverse modalità di funzionamento configurabili tramite cavallotti o software MYHOME_Suite, consentendo di gestire comandi generici (On/Off, Su/Giù) per carichi singoli o doppi, scenari evoluti, comandi autoapprendenti, moduli scenari e diffusione sonora. La configurazione flessibile permette di associare i tasti del telecomando a comandi specifici per attuatori, scenari, diffusione sonora o videocitofonia, con gestione fino a 16 comandi distinti e fino a 4 ricevitori IR per ambiente. La programmazione e la cancellazione dei comandi sono agevolate da un pulsante dedicato e da un sistema di LED di segnalazione, con possibilità di bloccare la programmazione tramite deviatore. Questo ricevitore rappresenta una soluzione versatile e affidabile per il controllo remoto integrato negli impianti elettrici domotici, facilitando la gestione di carichi, scenari e sistemi audio in modo intuitivo e personalizzabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ricevitore IR Axolute per il comando a distanza tramite telecomando 3529 - gestione di max. 16 attuazioni o scenari memorizzati nel modulo scenari F420 e programmatore scenari MH200N - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

codice RAL (simile)

9006

con indicatore

Tipo superficie

Lucido

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Ricevitore IR Axolute 2 moduli per domotica edificio