Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4654
Cod. Produttore
HD4654
Cod. EAN
8012199986227

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc BUS SCS
  • Assorbimento: 8,5 mA
  • Temperatura funzionamento: 5-35 °C
  • Ingombro: 2 moduli incasso
  • Gestione max: 16 comandi distinti
  • Modalità funzionamento: 5 modalità configurabili
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Programmazione: tramite software o configuratori

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il ricevitore infrarossi BTIHD4654 è un dispositivo da incasso realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, progettato per integrare o sostituire il comando manuale con il comando a distanza tramite telecomandi 3527N e 3529. È dotato di una lente ricevente IR frontale, un pulsante di programmazione e un led indicatore che segnala la ricezione del segnale e le fasi di configurazione. Alimentato da BUS SCS a 27 Vdc, con un assorbimento di 8,5 mA, funziona in un intervallo di temperatura compreso tra 5 e 35 °C, occupando uno spazio di 2 moduli da incasso. Il ricevitore supporta diverse modalità operative configurabili tramite configuratori fisici o software MyHOME_Suite, consentendo di gestire comandi per attuatori a 1 o 2 relè, scenari evoluti, telecomandi autoapprendenti, moduli scenari e diffusione sonora. È possibile associare fino a 16 comandi distinti e controllare carichi singoli o doppi, come motori di serrande, luci e sistemi di diffusione sonora. La programmazione è semplice e può essere bloccata tramite un deviatore per evitare modifiche accidentali. Questo dispositivo rappresenta una soluzione versatile e affidabile per il controllo remoto di impianti elettrici domotici, garantendo funzionalità avanzate e integrazione con sistemi di automazione My Home. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ricevitore IR Axolute per il comando a distanza tramite telecomando 3529 - gestione di max. 16 attuazioni o scenari memorizzati nel modulo scenari F420 e programmatore scenari MH200N - 2 moduli.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

codice RAL (simile)

9003

con indicatore

Tipo superficie

Lucido

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Ricevitore IR Axolute 2 moduli comando remoto domotica