Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP7082223
Cod. Produttore
7082223
Cod. EAN
4012196230778

Informazioni di prodotto

  • Serie: RGV 60 FT
  • Tipo: Connettore regolabile
  • Altezza bordo: 60 mm
  • Applicazione: Passerelle
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore regolabile per passerelle con bordo di altezza pari a 60 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

254 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

giunzione articolata verticale

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

60 ... 60 mm

Produttore

RGV 60 FT CONNETTORE REGOLABILE