Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP7082037
Cod. Produttore
7082037
Cod. EAN
4012196230655

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Connettore regolabile
  • Altezza bordo: 110 mm
  • Tipo: Giunto snodato
  • Applicazione: Passerelle
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: RGV 110 FS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto snodato per passerelle con bordo di altezza pari a 110 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

300 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

giunzione articolata verticale

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

110 ... 110 mm

Produttore

RGV 110 FS GIUNTO A CERNIERA 110X30