Prodotti /

Cod. Rexel
LWRGK750
Cod. Produttore
RGK750
Cod. EAN
8013975234211

Informazioni di prodotto

RGK750 CENTR. X GRUPPI ELETTROGENI AMF

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CONTROLLORI GRUPPI ELETTROGENI CON FUNZIONE CONTROLLO AUTOMATICO DI RETE (AMF)

larghezza

240 mm

altezza

180 mm

applicazione

Altro

profondità

45 mm

numero di fasi

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

tensione di alimentazione

7 ... 33 V

Produttore

RGK750 Centralina Controllo Automatico Gruppi Elettrogeni AMF