Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP7080107
Cod. Produttore
7080107
Cod. EAN
4012196229758

Informazioni di prodotto

  • Serie: RGBV 810 FT
  • Curva snodata: Verticale
  • Dimensioni: 85x100 mm
  • Materiale: Acciaio inox (St)
  • Tipo: FT (Flessibile)
  • Regolabile: Sì
  • Quantità consigliata: 200 pezzi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
Gomito articolato completo con piegatura a 90 gradi, progettato per applicazioni elettriche che richiedono una curva regolabile in verticale. Realizzato per garantire affidabilità e facilità di installazione, è ideale per canalizzazioni elettriche che necessitano di cambi di direzione precisi senza compromettere la continuità del sistema. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli stress meccanici tipici degli impianti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Curve snodate verticale 85x100, St, FT

Tipologia

Connettore fornito

Protezione della superficie

zincato a caldo a immersione

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Gomito articolato completo

piegatura (angolo)

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

85 mm

Produttore

Curve snodate verticali regolabili 85x100 per installazione rapida