Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP7006640
Cod. Produttore
7006640
Cod. EAN
4012196218653

Informazioni di prodotto

Curva regolabile verticale 110x200 Acciaio zincato in continuo zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva snodata 90°, verticale, per tutti i tipi di passerelle con bordo di altezza pari a 110 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore fornito

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Gomito articolato completo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

110 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

per collegamento con viti

Produttore

RGBV 120 FS CURVE SNODATE VERTICALE