Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP7005369
Cod. Produttore
7005369
Cod. EAN
4012196216673

Informazioni di prodotto

  • Serie: RGBEV
  • Corrente nominale: 630 A
  • Elemento curva regolabile
  • Installazione verticale
  • Compatibile con passerelle 60 mm
  • Protezione IP: non specificata
  • Materiale: non specificato
  • Quantità consigliata: 200

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento per curva regolabile, verticale, per tutti i tipi di passerelle portacavi con bordo di altezza pari a 60 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Gomito articolato, elemento

Grado dell'angolo

Regolabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

60 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Adatto per l'integrità del circuito

per collegamento con viti

Produttore

RGBEV 630 FS ELEMENTO PER CURVE SNO