›

RG59 + 2X0,50 BIANCO E

Cod. Rexel CSB41ETLC2050B
Cod. Produttore B41ETLC2050B

Informazioni principali

  • Tipo: RG 59 + 2X0,50
  • Colore: Bianco
  • Applicazione: Video e dati
  • Uso: Interno/Esterno
  • Conduttore: 0,50 mm
  • Protezione: Anti interferenze
  • Installazione: Facile e versatile
  • Serie: CSB41ETLC2050B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo RG 59 + 2X0,50 BIANCO E rappresenta una scelta eccellente per le tue esigenze di cablaggio. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in applicazioni di trasmissione video e dati. La sua costruzione robusta e di alta qualità assicura una protezione adeguata contro le interferenze esterne, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. Il cavo presenta un design versatile che consente una facile installazione, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni. La combinazione di un conduttore principale RG 59 con due conduttori da 0,50 mm offre una trasmissione efficiente e stabile, assicurando che i segnali vengano mantenuti inalterati. Il colore bianco del cavo non solo contribuisce a un aspetto ordinato, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e residenziali. Questo cavo è un'ottima soluzione per chi cerca un prodotto di qualità per soddisfare le proprie esigenze di cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

RG59 + 2X0,50 BIANCO E