›

RG 6 75 OHM CU/AL PVC BIANCO

Cod. Rexel CSB40ERG6B
Cod. Produttore B40ERG6B

Informazioni principali

  • Impedenza: 75 ohm
  • Conduttore: Rame/Alluminio
  • Rivestimento: PVC bianco
  • Serie: CSB40ERG6B
  • Tipo cavo: Coassiale RG 6
  • Uso: Interno/Esterno
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazione: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo coassiale RG 6 a 75 ohm con conduttore in rame/alluminio, rivestito in PVC bianco. Progettato per garantire un'eccellente trasmissione del segnale con bassa perdita, ideale per impianti elettrici e di comunicazione. La struttura resistente assicura durabilità e protezione contro interferenze esterne, rendendolo adatto a installazioni interne ed esterne.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

RG 6 75 OHM CU/AL PVC BIANCO