› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TVCC

Cavo Rg 59 B/U Coax

Cod. Rexel CSB40RG59.M
Cod. Produttore B40RG59.

Informazioni principali

  • Tipo: RG 59 B/U
  • Funzione: Cavo Coassiale
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e integrabile
  • Resistenza: Condizioni ambientali avverse
  • Sicurezza: Normative vigenti rispettate
  • Serie: CSB40RG59.M

Descrizione del prodotto

Il CSB40RG59.M è un dispositivo elettrico altamente versatile, progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durabilità che lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il suo design innovativo consente una facile installazione e un'adeguata integrazione nei sistemi esistenti. La funzionalità di questo prodotto è accentuata dalla sua capacità di supportare una vasta gamma di tensioni e configurazioni di collegamento, rendendolo adatto per molteplici esigenze. La finitura del corpo è pensata per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. Inoltre, il CSB40RG59.M è progettato per garantire un'eccellente sicurezza operativa, rispettando le normative vigenti in materia di protezione e sicurezza elettrica. Con il suo equilibrio tra prestazioni e affidabilità, questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per professionisti e installatori che cercano soluzioni di alta qualità nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il CSB40RG59.M è un dispositivo elettrico altamente versatile, progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durabilità che lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il suo design innovativo consente una facile installazione e un'adeguata integrazione nei sistemi esistenti. La funzionalità di questo prodotto è accentuata dalla sua capacità di supportare una vasta gamma di tensioni e configurazioni di collegamento, rendendolo adatto per molteplici esigenze. La finitura del corpo è pensata per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. Inoltre, il CSB40RG59.M è progettato per garantire un'eccellente sicurezza operativa, rispettando le normative vigenti in materia di protezione e sicurezza elettrica. Con il suo equilibrio tra prestazioni e affidabilità, questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per professionisti e installatori che cercano soluzioni di alta qualità nel campo dell'elettricità.
Cavo Rg 59 B/U Coax