› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Accessori per ventilazione

RF-EU T20 4P

Cod. Rexel VR15128
Cod. Produttore 0000015128
Cod. EAN 8010300151281

Informazioni principali

  • Descrizione: RF-EU T20 4P
  • Materiale: Lamiera acciaio fosfatata
  • Verniciatura: Polvere poliestere grigio
  • Motore: AC trifase, isolamento F
  • Girante: Centrifuga a pale rovesce
  • Protezione: Termoprotettore integrato
  • Griglie: Acciaio elettrosaldato nero
  • Accessori: Cavo sicurezza acciaio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coprimotore realizzato in lamiera di acciaio decapata e fosfatata, verniciati con polvere poliestere con cottura in forno, colore grigio martellato. Base decapata e fosfatata, verniciata con polvere poliestere con cottura in forno di colore grigio martellato, con boccaglio di aspirazione in lamiera d?acciaio zincata. Motore AC trifase del tipo a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, dotato di termo protettore, con classe di isolamento F, abbinato ad una girante centrifuga a pale rovesce autopulenti. Scatola cablaggio con pressa-cavo in termoplastico per la connessione elettrica. Golfari di acciaio con trattamento di zincatura galvanica, per il trasporto e il sollevamento. Griglie antinfortunistica e anti-volatile, realizzate in anelli di acciaio elettrosaldato, verniciate con vernice epossidica colore nero. Cavo di sicurezza in acciaio per ancorare le macchine dopo l?installazione. La continuit? di messa a terra ? garantita tramite appositi punti di contatto. Controllabile in velocit? mediante regolatore Vortice."

Caratteristiche tecniche

potenza nominale

258 W

tensione nominale

400 V

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

volume trasportato

2980 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP54

Diametro nominale del condotto

300 mm

Protezione superficiale del corpo

Laccato

Direzione di scarico

Orizzontale

temperatura del fluido

0 ... 60 °C

RF-EU T20 4P