›

REX CONTAORE 24V

Cod. Rexel LE049552
Cod. Produttore 049552
Cod. EAN 3245060495527

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24Vac
  • Frequenza: 50Hz
  • Protezione: IP40
  • Tipo: Contaore analogico
  • Sincronizzazione: di rete
  • Serie: REX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contaore analogico 24Vac - 50Hz - IP40 con sincronizzazione di rete

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

48 mm

Tipologia

Analogico

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

32 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

larghezza piastra frontale

48,5 mm

altezza piastra frontale

55 mm

Diametro di apertura del pannello

55 mm

indicatore di corsa

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP40

numero di caratteri

7

Tensione d'ingresso

24 ... 24 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

REX CONTAORE 24V