› HVAC › Ventilatori

Unità ventilazione decentralizzata Respiro 150 RD con recupero calore per ambienti singoli, portata 60 m3/h, controllo umidità, motore brushless basso consumo, installazione domestica e commerciale

Cod. Rexel MESO5144307800
Cod. Produttore 5144307800
Cod. EAN 8413893917782

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-240V 50Hz
  • Potenza: 8,9W
  • Portata aria: fino a 60 m³/h
  • Recupero calore: 93%
  • Diametro condotto: 160 mm
  • Motore: brushless a basso consumo
  • Controllo: 3 velocità wireless
  • Serie: RESPIRO

Descrizione del prodotto

RESPIRO 150RD è un componente elettrico progettato per garantire un'efficiente ventilazione e protezione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un controllo ottimale del flusso d’aria, contribuendo a mantenere le apparecchiature elettriche in condizioni ottimali e prevenendo il surriscaldamento. La sua struttura è studiata per un’installazione semplice e sicura, rendendolo una soluzione versatile e funzionale per diverse esigenze nel campo dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Decentralized ventilation unit, with heat recovery, for single rooms in domestic or commercial applications. Maximal performance 93% and diameter 160 mm. Ventilation system through an reversing motor and a ceramic heat exchanger. Designed for a continuous operation, the unit adjusts the airflow proportionally to the humidity level,ensuring excellent indoor air quality. Defrost control not required. Airflow up to 60 m3/h, proportional flow according to hygrostat. 3 speeds wireless controller. Possibility of synchronizing different equipment (up to 16). Power 8,9W and voltage 1-220-240V-50Hz. Brushless motor with low comsumption electronic control. Brand S&P, model RESPIRO 150 RD.

Caratteristiche tecniche

larghezza

215 mm

frequenza

50 Hz

altezza

215 mm

profondità

660 mm

peso

4,23 kg

Tensione

230 V

numero di fasi

1

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di motore

DC

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IPX4

Con protezione da sovraccarico termico

Con sensore integrato di umidità (RH)

Qualità materiale del corpo

Altro

Adatto per telecomando/comando remoto wireless

Recupero termico tramite

Altro

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016

45 %

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016

ISO Coarse

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016

ISO Coarse

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016

45 %

Tipo di protezione antigelo

Altro

Con sensore per composti organici volatili (VOC)

Adatto per un sensore VOC aggiuntivo

Materiale scambiatore di calore

Altro

Con bypass

Serie

RESPIRO

Unità ventilazione decentralizzata Respiro 150 RD con recupero calore per ambienti singoli, portata 60 m3/h, controllo umidità, motore brushless basso consumo, installazione domestica e commerciale