Descrizione del prodotto
RESPIRO 2.0 150 RD è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Ideale per applicazioni che richiedono alta efficienza e sicurezza, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione. Realizzato con materiali di qualità, assicura una lunga durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto a diversi ambienti di utilizzo nel settore elettrico. La sua progettazione moderna lo rende compatibile con molteplici sistemi, offrendo versatilità e funzionalità avanzate. Descrizione del produttore: Decentralized ventilation unit, with heat recovery, for single rooms in domestic or commercial applications. Maximal performance 93% and diameter 160 mm. Ventilation system through an reversing motor and a ceramic heat exchanger. Designed for a continuous operation, the unit adjusts the airflow proportionally to the humidity level,ensuring excellent indoor air quality. Defrost control not required. Airflow up to 60 m3/h, proportional flow according to hygrostat. 3 speeds wireless controller. Possibility of synchronizing different equipment (up to 16). Power 8,9W and voltage 1-220-240V-50Hz. Brushless motor with low comsumption electronic control. Brand S&P, model RESPIRO 150 RD N.