›

Ventilazione decentralizzata Respiro 150 N recupero calore residenziale

Cod. Rexel MESO5144003800
Cod. Produttore 5144003800
Cod. EAN 8445325138557

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-240V 50Hz
  • Potenza: 8,9W
  • Portata aria: 60 m³/h
  • Diametro tubo: 160 mm
  • Recupero calore: 93%
  • Motore: brushless
  • Velocità: 2 manuali
  • Serie: RESPIRO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unidad de ventilación descentralizada con recuperación de calor para estancias individuales, para aplicaciones domésticas o comerciales. Rendimiento máximo 93% y diámetro 160 mm. Sistema de ventilación mediante motor alternativo y recuperador de calor cerámico. Concebido para funcionamiento continuo, asegurando así la calidad del aire interior. Filtro en ambos extremos del intercambiador. No necesita control antiescarcha. Caudal hasta 60 m3/h, proporcional según higrostato. 2 velocidades por control manual. Posibilidad de sincronización de diferentes equipos (hasta 16). Potencia 8,9W y alimentación 1-220-240V-50Hz. Motor brushless con control electrónico de bajo consumo. Marca S&P, modelo RESPIRO 150 N.

Caratteristiche tecniche

larghezza

215 mm

frequenza

50 Hz

altezza

215 mm

profondità

660 mm

peso

4,23 kg

Tensione

230 V

numero di fasi

1

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di motore

DC

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IPX4

Con protezione da sovraccarico termico

Con sensore integrato di umidità (RH)

Qualità materiale del corpo

Altro

Adatto per telecomando/comando remoto wireless

Recupero termico tramite

Altro

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016

45 %

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016

ISO Coarse

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016

ISO Coarse

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016

45 %

Tipo di protezione antigelo

Altro

Materiale scambiatore di calore

Altro

Con bypass

Serie

RESPIRO

Ventilazione decentralizzata Respiro 150 N recupero calore residenziale