› HVAC › Ventilatori

Unità ventilazione decentralizzata Respiro 100 RD con recupero calore per ambienti singoli

Cod. Rexel MESO5144308200
Cod. Produttore 5144308200
Cod. EAN 8413893988966

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-240V 50Hz
  • Potenza: 7,9W
  • Portata aria: fino a 30 m³/h
  • Efficienza recupero: fino al 93%
  • Diametro condotto: 100 mm
  • Motore brushless a basso consumo
  • Controllo velocità: 3 livelli wireless
  • Serie: RESPIRO

Descrizione del prodotto

RESPIRO 100RD è un prodotto elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Caratterizzato da materiali di alta qualità, questo componente si integra facilmente in diverse applicazioni elettriche, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per offrire un funzionamento efficiente, adattandosi alle esigenze di impianti moderni. Ideale per chi cerca soluzioni tecniche avanzate nel settore elettrico, RESPIRO 100RD rappresenta un equilibrio tra innovazione e robustezza. Descrizione del produttore: Decentralized ventilation unit, with heat recovery, for single rooms in domestic or commercial applications. Maximal performance 93% and diameter 100 mm. Ventilation system through an reversing motor and a ceramic heat exchanger. Designed for a continuous operation, the unit adjusts the airflow proportionally to the humidity level,ensuring excellent indoor air quality. Defrost control not required. Airflow up to 30 m3/h, proportional flow according to hygrostat. 3 speeds wireless controller. Possibility of synchronizing different equipment (up to 16). Power 7,9W and voltage 1-220-240V-50Hz. Brushless motor with low comsumption electronic control. Brand S&P, model RESPIRO 100 RD.

Caratteristiche tecniche

larghezza

215 mm

frequenza

50 Hz

altezza

215 mm

profondità

660 mm

peso

4,23 kg

Tensione

230 V

numero di fasi

1

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di motore

DC

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IPX4

Con protezione da sovraccarico termico

Con sensore integrato di umidità (RH)

Qualità materiale del corpo

Altro

Adatto per telecomando/comando remoto wireless

Recupero termico tramite

Altro

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016

45 %

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016

ISO Coarse

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016

ISO Coarse

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016

45 %

Tipo di protezione antigelo

Altro

Con sensore per composti organici volatili (VOC)

Adatto per un sensore VOC aggiuntivo

Materiale scambiatore di calore

Altro

Con bypass

Serie

RESPIRO

Unità ventilazione decentralizzata Respiro 100 RD con recupero calore per ambienti singoli