› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizz. x terziario

Ventilatore con recupero calore RESPIRO 100 RD N 100 mm per ambienti singoli

Cod. Rexel MESO5144003700
Cod. Produttore 5144003700
Cod. EAN 8445325138540

Informazioni principali

  • Portata aria: 30 m³/h
  • Efficienza recupero: 93%
  • Diametro tubo: 100 mm
  • Motore: Brushless a basso consumo
  • Alimentazione: 220-240V 50Hz
  • Potenza: 7,9 W
  • Controllo: 3 velocità wireless
  • Serie: RESPIRO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

RESPIRO 2.0 100 RD è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Ideale per applicazioni che richiedono elevata efficienza e sicurezza, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. La sua progettazione innovativa permette un utilizzo versatile in diversi contesti, mantenendo sempre un elevato standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Decentralized ventilation unit, with heat recovery, for single rooms in domestic or commercial applications. Maximal performance 93% and diameter 100 mm. Ventilation system through an reversing motor and a ceramic heat exchanger. Designed for a continuous operation, the unit adjusts the airflow proportionally to the humidity level,ensuring excellent indoor air quality. Defrost control not required. Airflow up to 30 m3/h, proportional flow according to hygrostat. 3 speeds wireless controller. Possibility of synchronizing different equipment (up to 16). Power 7,9W and voltage 1-220-240V-50Hz. Brushless motor with low comsumption electronic control. Brand S&P, model RESPIRO 100 RD N.

Caratteristiche tecniche

larghezza

215 mm

frequenza

50 Hz

altezza

215 mm

profondità

660 mm

peso

4,23 kg

Tensione

230 V

numero di fasi

1

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di motore

DC

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IPX4

Con protezione da sovraccarico termico

Con sensore integrato di umidità (RH)

Qualità materiale del corpo

Altro

Adatto per telecomando/comando remoto wireless

Recupero termico tramite

Altro

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016

45 %

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016

ISO Coarse

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016

ISO Coarse

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016

45 %

Tipo di protezione antigelo

Altro

Con sensore per composti organici volatili (VOC)

Adatto per un sensore VOC aggiuntivo

Materiale scambiatore di calore

Altro

Con bypass

Consumo di energia con volume d'aria massimo a 100 Pa

7,5 KILOWATT

Efficienza termica al 70 % del volume d'aria a 50 Pa

78,2 %

Serie

RESPIRO

Ventilatore con recupero calore RESPIRO 100 RD N 100 mm per ambienti singoli
€ 439,47 x 1 pz.
(pz.)