› HVAC › Ventilatori

Ventilatore respiro 100 ventilazione decentralizzata recupero calore

Cod. Rexel MESO5144308100
Cod. Produttore 5144308100
Cod. EAN 8413893988959

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-240V 50Hz
  • Potenza: 7,9W
  • Portata aria: fino a 30 m³/h
  • Recupero calore: 93%
  • Diametro condotto: 100 mm
  • Motore: brushless basso consumo
  • Velocità: 2 manuali
  • Serie: RESPIRO

Descrizione del prodotto

RESPIRO 100 è un prodotto innovativo nel settore dei materiali elettrici, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Caratterizzato da un design funzionale, offre soluzioni efficienti per l'installazione elettrica, assicurando sicurezza e facilità d'uso. La sua costruzione robusta lo rende adatto a diverse applicazioni, mantenendo elevati standard qualitativi. Ideale per chi cerca un componente elettrico versatile e performante, RESPIRO 100 si distingue per l’attenzione al dettaglio e la qualità dei materiali impiegati. Descrizione del produttore: Unidad de ventilación descentralizada con recuperación de calor para estancias individuales, para aplicaciones domésticas o comerciales. Rendimiento máximo 93% y diámetro 100 mm. Sistema de ventilación mediante motor alternativo y recuperador de calor cerámico. Concebido para funcionamiento continuo, asegurando así la calidad del aire interior. Filtro en ambos extremos del intercambiador. No necesita control antiescarcha. Caudal hasta 30 m3/h, proporcional según higrostato. 2 velocidades por control manual. Posibilidad de sincronización de diferentes equipos (hasta 16). Potencia 7,9W y alimentación 1-220-240V-50Hz. Motor brushless con control electrónico de bajo consumo. Marca S&P, modelo RESPIRO 100.

Caratteristiche tecniche

larghezza

215 mm

frequenza

50 Hz

altezza

215 mm

profondità

660 mm

peso

4,23 kg

Tensione

230 V

numero di fasi

1

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di motore

DC

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IPX4

Con protezione da sovraccarico termico

Con sensore integrato di umidità (RH)

Qualità materiale del corpo

Altro

Adatto per telecomando/comando remoto wireless

Recupero termico tramite

Altro

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016

45 %

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016

ISO Coarse

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016

ISO Coarse

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016

45 %

Tipo di protezione antigelo

Altro

Materiale scambiatore di calore

Altro

Con bypass

Serie

RESPIRO

Ventilatore respiro 100 ventilazione decentralizzata recupero calore