Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE435-12115
Cod. Produttore
435-12115
Cod. EAN
4031026628257

Informazioni di prodotto

  • Serie: Relicon
  • Materiale: Resina Poliuretanica (PUR)
  • Colore: Verde (GN)
  • Temperatura esercizio: -25°C a +120°C
  • Durata a scaffale: 48 mesi
  • Durezza Shore D: 65±5
  • Rigidità dielettrica: 38 kV/mm
  • Volume confezione: 400 ml

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Confezionata in un pratico sacchetto trasparente a doppia camera. Il colore cambia da azzurro a verde durante la miscelazione. Sistema Safe-Filling (SF). Eccellenti proprietà di colata, basso ritiro. Reticolazione a freddo ed estremamente idrofobica, applicabile in presenza di acqua. Eccellente stabilità idrolitica e buona reticolazione anche a basse temperature. Resistente a UV, invecchiamento e agenti atmosferici. Ottima resistenza all'impatto, resistente a umidità e corrosione atmosferica. Eccellente adesione su cavi polimerici in PVC, XLPE, PE, EPR. Senza SVHC, non contiene sostanze pericolose. Il prodotto finito può essere riciclato con i rifiuti domestici. Zero alogeni. La resina a colata RELICON PUR 33 è una resina creata per connessioni elettriche a bassa tensione. Questa resina è anche adatta a proteggere dall'umidità e dagli stress meccanici le giunzioni in media tensione. Può essere anche applicata in presenza di acqua grazie alle eccellenti proprietà idrofobiche e alla resistenza all'idrolisi. Utilizzi: all'interno o all'esterno.

capacità

480 g

materiale

Resina poliuretanica riempita

peso netto

588 g

Serie

Relicon

Produttore

Resina poliuretanica 400ml verde idrofobica per connessioni elettriche bassa/media tensione interno esterno