Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710215
Cod. Produttore
BIZ710215
Cod. EAN
3700420321385

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 165 ml
  • Profondità ancoraggio: 60 mm
  • Carico tensione cemento: 432 kg
  • Carico taglio cemento: 691 kg
  • Carico trazione mattoni pieni: 190 kg
  • Carico taglio mattoni pieni: 286 kg
  • Temperatura uso: -5 a +35 °C
  • Serie: BIZ 710 215

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Resina chimica a base di poliestere senza stirene, confezionata in flacone da 165 ml con 2 cannule incluse. Progettata per il fissaggio pesante su materiali come mattoni, blocchi di cemento, pietra, cemento cellulare e terra battuta. Garantisce un'ancoraggio affidabile con una profondità minima di 60 mm e resistenza elevata sia a trazione che a taglio su diversi supporti. Il tempo di indurimento varia da 15 a 35 minuti a seconda della temperatura di utilizzo, che può oscillare tra -5 e +35 °C. Ideale per applicazioni quali aste filettate, anelli, ganci, boccole di ancoraggio e cardini di imposte. Si consiglia l'uso con pistole specifiche per un'applicazione ottimale e di attendere 24 ore prima del carico. Scadenza 12 mesi. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Resina chimica 165 ml. Resina poliestere senza stirene. Cartuccia fornita con cannula. Può essere utilizzata senza spingitore. Applicazione: barre filettate, anello o gancio, manicotto di ancoraggio, cardine di persiana, ecc.

capacità

280 g

materiale

Altro

Produttore

Resina metacrilate 170 ml ancoraggi elettrici industriali