Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale
10
altezza
35.4 mm
numero di contatti invertitori
3
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
110 V
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a innesto
tipo di tensione per l’azionamento
DC
grado di protezione (IP)
IP40
larghezza
35 mm
azionamento, polarità
polarizzato
comportamento di commutazione dell’azionamento
monostabile
con contatti forzati
profondità
56 mm
tipo di contatto di commutazione
contatto singolo
Serie
Harmony_Electromechanical_Relays
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te