Prodotti /

Cod. Rexel
LWHS1C6HV030A23
Cod. Produttore
HS1C6HV030A230
Cod. EAN
8013975321331

Informazioni di prodotto

RELE' STATO SOLIDO 1P 30A CON DISSIPATORE
Descrizione del produttore: Relè a stato solido monofase con portata di 30 ampere, progettato per garantire un funzionamento affidabile e silenzioso senza parti meccaniche in movimento. Questo dispositivo assicura una commutazione rapida e una lunga durata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e stabile. Dotato di dissipatore integrato per una migliore gestione termica, permette di mantenere temperature ottimali durante l’uso intenso, migliorando l’efficienza e la sicurezza dell’impianto. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, rendendolo una soluzione versatile e performante per il controllo di carichi elettrici.

numero di fasi

1

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

30 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

90 ... 280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

90 ... 280 V

Produttore

RELE' STATO SOLIDO MONOFASE 30A DISSIPATORE CONTROLLO CARICHI ELETTRICI