Descrizione del prodotto
Relè a stato solido monofase con portata di 25 ampere, progettato per garantire un funzionamento affidabile e silenzioso. Dotato di dissipatore integrato per un’efficiente gestione termica, assicura stabilità e durata anche in condizioni di carico elevato. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono commutazione rapida e senza usura meccanica, questo componente si distingue per la sua compattezza e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto a sistemi industriali e impianti elettrici che necessitano di controllo preciso e protezione efficace. Descrizione del produttore: Relè a stato solido monofase con dissipatore, progettato per il controllo di carichi fino a 25A in corrente alternata. Funziona con tensione di comando in corrente continua da 4 a 32VDC e offre un isolamento tra ingresso e uscita fino a 5000V. Il dispositivo utilizza un tiristore (SCR) con modalità di commutazione zero crossing, garantendo un funzionamento affidabile e una riduzione delle interferenze elettromagnetiche. È dotato di morsetti a vite per un collegamento sicuro e consente il montaggio su guida DIN da 35mm o fissaggio a vite in posizione verticale. Il relè supporta temperature operative da -40°C a +80°C e dispone di protezione VDR per la sicurezza dell’uscita. Certificato secondo le normative IEC/EN e conforme agli standard di sicurezza e compatibilità elettromagnetica.