Prodotti /

Cod. Rexel
LWHS1B2NT025E23
Cod. Produttore
HS1B2NT025E230
Cod. EAN
8013975321553

Informazioni di prodotto

Relè a stato solido affidabile e versatile, ideale per applicazioni industriali e automazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a morsetti a vite sicuri e struttura compatta
  • Montaggio possibile in qualsiasi posizione
  • Riduzione dei tempi di installazione senza dissipatore di calore integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia SCR con attivazione zero crossing
  • Funzionamento preciso e affidabile su carichi resistivi AC/DC
  • Elevata sicurezza con isolamento di 4000V e certificazioni cURus e VDE
Descrizione del produttore: Relè a stato solido monofase con portata nominale di 25A, progettato per il controllo di carichi resistivi in corrente alternata e continua (AC/DC) con tensione di pilotaggio da 18 a 280V. Il dispositivo utilizza la tecnologia SCR (silicon controlled rectifier) con modalità di attivazione zero crossing, garantendo un funzionamento preciso e affidabile. È privo di dissipatore di calore integrato e dispone di morsetti a vite per un collegamento sicuro e stabile dei cavi. Il relè supporta un picco di corrente impulsiva fino a 340A e presenta un isolamento elevato tra ingresso e uscita pari a 4000V. La struttura compatta e la possibilità di montaggio in qualsiasi posizione lo rendono adatto a diverse applicazioni industriali e di automazione elettrica. Conforme alle normative IEC/EN e certificato cURus e VDE, assicura elevati standard di sicurezza e compatibilità elettromagnetica.

numero di fasi

1

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

25 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

18 ... 280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

18 ... 280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

18 ... 280 V