Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSL1D101BDPV
Cod. Produttore
SSL1D101BDPV
Cod. EAN
3606489562984

Informazioni di prodotto

Rele' statico pre-montato 1NO 0,1A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè statico interfaccia sottile "slim"appartiene alla gamma di relè statici Harmony di Schneider Electric. Relè preassemblato montato su una base con un circuito di protezione contro l'inversione di polarità e un indicatore LED. Questo è da 0,1A DC con ingresso da 16 V DC a 30 V DC e uscita da 1 V DC a 48 V DC. Il relè preassemblato è pronto all'uso che consente di risparmiare tempo di assemblaggio. Il relè da 6 mm con tenuta all'acqua IP67 e di protezione IP20 per la base. Il collegamento della base relè è tramite connettore a vite con leva per il blocco o il rilascio del relè. Peso dell'SSL: 0,033 kg. È la soluzione ideale per applicazioni di imballaggio, condizionamento, stampaggio a iniezione, macchine tessili, apparecchiature medicali e controllo del riscaldamento. È conforme a norme e certificazioni internazionali come IEC, UL, CSA, CE, ROHS, GOST, EN e REACH. È venduta in confezione da 30 unità. Si tratta di una gamma completa di configurazioni di ingresso di comando e di uscita di carico per applicazioni di commutazione AC e DC. La gamma preassemblata SSL offre robustezza, una scelta più semplice e risparmio di tempo durante l'installazione.

Serie

Harmony_Rel___statici

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3

0.1 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51

0.1 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

1 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b

0.1 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a

0.1 A

tensione d’esercizio

1 V

adatto per installazione in serie

numero di fasi

1

tipo di tensione per l’azionamento

DC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1

0.1 A

Produttore

Relè statico slim pre-montato con base a vite,16-30VDC-1NO uscita 0.1A 1-48VDC