Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSL1D03JD
Cod. Produttore
SSL1D03JD
Cod. EAN
3606480579646

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3,5 A
  • Tensione comando: 3...12 V DC
  • Tensione uscita: 3...30 V DC
  • Tipo uscita: Mosfet output
  • Frequenza max funzionamento: 500 Hz
  • Dimensioni (LxAxP): 5x28x15 mm
  • Grado protezione: IP00
  • Serie: Harmony Solid State Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè interfaccia a innesto a stato solido "slim" Harmony SSL di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 3,5 A, è controllato da un ingresso da 3 a 12 V DC e ha una tensione di carico nominale da 1 a 24 V DC con commutazione DC. Questo relè statico è IP67 resistente all'acqua. Grazie alla sua tecnologia allo stato solido, non richiede manutenzione, può operare a frequenze di commutazione elevate, è silenzioso e può funzionare in modo sostenibile in ambienti soggetti a vibrazioni elevate o molto inquinati.

larghezza

5 mm

altezza

28 mm

profondità

15 mm

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP00

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

3,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

3,5 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

3,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

3,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

3,5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

3 ... 12 V

Tensione d'esercizio

1 ... 24 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Relè statico, a innesto, ingresso 3-12 VDC, USCITA 1-24 VDC, 3,5 A