Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSM1D212BD
Cod. Produttore
SSM1D212BD
Cod. EAN
3606480579462

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 12 A
  • Tensione uscita: 1-60 V DC
  • Tensione comando: 4-32 V DC
  • Tipo uscita: DC switching Mosfet
  • Dimensioni: 11x87,5x83,5 mm
  • Protezione IP: IP20
  • Segnalazione ingresso: LED verde
  • Serie: Harmony Solid State Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè monofase modulare a stato solido per guida DIN Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza di 12 A, è controllato da un ingresso da 4 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 1 a 60 V DC con commutazione DC. Questo relè statico ha un dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso.

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

12 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

12 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

12 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

12 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

12 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 32 V

Tensione d'esercizio

1 ... 60 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Relè statico montaggio su guida DIN - ingresso 4-32 VDC, uscita 1-60 VDC, 12 A