Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSLZRA1
Cod. Produttore
SSLZRA1
Cod. EAN
3606480580161

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica 6A (Ith)
  • Tensione di commutazione 5/24 V DC
  • Tensione nominale impiego 250 V DC
  • Connessioni a morsetti a molla
  • Larghezza 6,2 mm
  • Segnalazione locale LED verde
  • Grado protezione IP20
  • Serie Harmony Solid State Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La base Harmony SSL di Schneider Electric per il relè interfaccia "slim" allo stato solido presenta morsetti a molla e una tensione nominale di 5 V DC. Dispone inoltre di un indicatore LED della tensione di ingresso e di un circuito di protezione dalla polarità inversa. Questa base, larga 6 mm, offre un semplice blocco/sblocco del relè grazie alla leva verde chiaramente visibile. Offre inoltre una chiara etichettatura dei circuiti sui lati per facilitare l'installazione e la manutenzione.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,2 mm

altezza

103 mm

profondità

78,6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

numero di pin

8

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Base SSL - 6 A - 5/24 VDC - morsetto a molla - per relè SSL

€ 6,78 x 1 pz.
(pz.)