Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127290000
Cod. Produttore
1127290000
Cod. EAN
4032248908875

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 VDC
  • Corrente: 2 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Uso: commutazione segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES
  • Amplificazione: segnali digitali

Documentazione tecnica

Il prodotto è un dispositivo elettrico con tensione di ingresso e uscita in corrente continua a 24VDC, progettato per garantire un funzionamento affidabile in impianti elettrici. È dotato di un indicatore a led che facilita il monitoraggio dello stato operativo. La sua uscita digitale di tipo "Altro" lo rende versatile per diverse applicazioni nel settore elettrico. Questo componente è ideale per chi cerca precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche, assicurando una gestione efficiente dell'energia in ambienti industriali o civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOZ 24VDC 2A controllo digitale professionale

€ 41,77 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info