› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

Relè statico per l'avviamento ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9

Cod. Rexel CX2903912
Cod. Produttore 2903912
Cod. EAN 4046356771351

Informazioni principali

  • Tipo: Relè statico
  • Tensione uscita: fino a 500 V AC
  • Corrente uscita: 9 A
  • Tensione controllo: 24 V DC
  • Avviamento: motori 3~ AC
  • Protezione: sovraccarico impostabile
  • Connessione: push-in
  • Serie: H5-I-PT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè statico per l'avviamento di motori da 3~ AC fino a 500 V AC e corrente d'uscita 9 A, con tensione di controllo 24 V DC, disinserzione per sovraccarico impostabile e connessione push-in.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

107,5 mm

profondità

114 mm

numero di punti di comando

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

9 A

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a molla

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

9 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,5 ... 9 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 30 V

Relè statico per l'avviamento ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9