Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4342AB
Cod. Produttore
JW4342AB
Cod. EAN
8005543716724

Informazioni di prodotto

Relè statico bistabile 12Vac/cc chiamata d’emergenza - antibatterico

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè chiamata emergenza MATIXGO modello JW4342AB è un dispositivo elettrico progettato per la segnalazione ottica e acustica in situazioni di allarme. Alimentato a 12 Vac con frequenza 50/60 Hz e un assorbimento massimo di 25 mA, offre uscite dedicate per suoneria e luce di segnalazione con capacità fino a 400 mA ciascuna. Il dispositivo è dotato di un LED di segnalazione che indica lo stato: verde fisso per il dispositivo a riposo e rosso fisso o lampeggiante in caso di allarme. È possibile regolare la temporizzazione dell’allarme da 3 secondi a 1 minuto tramite un potenziometro integrato. Inoltre, i selettori consentono di impostare il funzionamento delle uscite per la segnalazione ottica e acustica in modalità continua o temporizzata. Il grado di protezione IP40 garantisce un'adeguata protezione contro l’ingresso di corpi solidi. Questo relè è ideale per sistemi di emergenza, assicurando un controllo affidabile e personalizzabile delle segnalazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Relè statico bistabile 12 Vac/cc per sistemi di chiamata d’emergenza - 1 modulo - bianco antibatterico

composizione

Elemento base

colore

Bianco

adatto per

Chiamata d'emergenza

tipo di installazione

Montaggio a parete

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di alimentazione elettrica

Integrato

materiale

Plastica

funzione tasto

Attivare la chiamata

Serie

MATIXGO

Produttore

Relè statico bistabile 12Vac/cc antibatterico chiamata emergenza civile residenziale