Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP3A225BD
Cod. Produttore
SSP3A225BD
Cod. EAN
3606480579820

Informazioni di prodotto

Rele statico 3NO 530Vac 25A 24Vdc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavo nudo, estremità del cavo crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Ha una corrente nominale di 25 A, un circuito di comando da 4 a 32 V DC e ha una tensione di uscita di carico nominale da 48 a 530 V AC. Dispone inoltre di un pulsante di test per per semplificare le attività di debug, collaudo e messa in servizio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che consente una risposta rapida a eventi improvvisi.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

numero di fasi

3

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

4 V 32 V

tensione d’esercizio

48 V 530 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

Serie

Harmony_Rel___statici

Produttore

Relè statico - pannello - ingresso 4-32 VDC uscita 48-530 VAC 25 A