Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSM1A36BD
Cod. Produttore
SSM1A36BD
Cod. EAN
3606480579400

Informazioni di prodotto

Relè statico montaggio su guida DIN - ingresso 4-32 VDC uscita 48-600 VAC 6 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè monofase modulare a stato solido per guida DIN Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 6 A, è controllato da un ingresso da 4 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 48 a 600 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico ha un dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3

6 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51

6 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b

6 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

4 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a

6 A

tensione d’esercizio

48 V

adatto per installazione in serie

numero di fasi

1

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1

6 A

Serie

Harmony_Solid_State_Relays

Produttore

Relè statico montaggio su guida DIN - ingresso 4-32 VDC uscita 48-600 VAC 6 A