Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSM1A112F7
Cod. Produttore
SSM1A112F7
Cod. EAN
3606480579493

Informazioni di prodotto

Rele statico 1NO 280Vac 12A 120Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè monofase modulare a stato solido per guida DIN Zelio SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 12 A, è controllato da un ingresso da 90 a 140 V AC e ha una tensione di carico nominale da 24 a 280 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico ha un dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso.

numero di fasi

1

adatto per installazione in serie

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

90 V 140 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

90 V 140 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione d’esercizio

24 V 280 V

Serie

Harmony_Rel___statici

Produttore

Relè statico montaggio su guida DIN ingresso 90-140 VAC USCITA 24-280 VAC 12 A