Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP1A4125BD
Cod. Produttore
SSP1A4125BD
Cod. EAN
3606485441917

Informazioni di prodotto

Rele' statico 125A mono fase

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
SSP panel mount relay is part of the Harmony Solid sate relays range. This single-phase panel mount static relay accepts wiring with either bare cable, crimped cable ends, fork lugs or ring lugs Its rated current is 125A, is controlled with a 4V to 32V DC circuit, has a rated load voltage of 48V to 660V AC output. It also has a test button for easy debugging, testing and commissioning. 0 It has a visual indicator showing the status of its input and a alarm output enabling a quick response to unexpected events. 0

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

4 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione d’esercizio

48 V

numero di fasi

1

Produttore

RELE STATICO 125A MONO FASE