Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
tensione d’esercizio
24 V
numero di fasi
1
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
18 V
adatto per installazione in serie
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
Serie
Harmony_Rel___statici
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TESSM1D312BD Cod. Produttore: SSM1D312BD Cod. EAN: 3606480579479
Cod. Rexel: CGPTRA2410D06 Cod. Produttore: RA2410D06 Cod. EAN:
Cod. Rexel: CGPTRA2425HA06T Cod. Produttore: RA2425HA06T Cod. EAN:
Cod. Rexel: CGPTRA4050H10PC Cod. Produttore: RA4050H10PCS Cod. EAN:
Cod. Rexel: CGPTRA4050H10PO Cod. Produttore: RA4050H10POS Cod. EAN:
Cod. Rexel: GRF040879 Cod. Produttore: F040879 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te