Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD365L
Cod. Produttore
LRD365L
Cod. EAN
3389119215589

Informazioni di prodotto

  • Campo regolaz. termica: 48-65 A
  • Classe di intervento: 20
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente termica convenzionale: 5 A
  • Composizione contatto: 1 NO + 1 NC
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 70x55x123 mm
  • Serie: TeSys Deca overload relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LRD365L è un relè di sovraccarico termico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un campo di regolazione termica compreso tra 48-65 A, una classe di intervento 20 e il rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori 30 kW a 400V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta/installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

CLASS 20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

48 ... 65 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 48...65 A - Classe 20A