Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD350L
Cod. Produttore
LRD350L
Cod. EAN
3389119215572

Informazioni di prodotto

LRD350L offre protezione affidabile per motori fino a 22 kW, ottimizzando l’installazione e la sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio diretto sui contattori TeSys D per installazione rapida
  • Pulsanti di test e reset manuali per una manutenzione semplice
  • Reset automatico che riduce i tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e squilibri di fase
  • Risparmio energetico grazie alla prevenzione di danni ai motori
  • Affidabilità certificata per uso anche in ambienti marittimi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LRD350L è un relè di sovraccarico termico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un campo di regolazione termica compreso tra 37-50 A, una classe di intervento 20 e il rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori 22 kW a 400V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta/installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

CLASS 20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

37 ... 50 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 37...50 A - Classe 20A