Prodotti /

Cod. Rexel
LWHRA101CE230
Cod. Produttore
HRA101CE230
Cod. EAN
8013975318706

Informazioni di prodotto

RELE' SLIM+ZOCCOLO VITE 1SC 6A 230VAC/DC
Descrizione del produttore: Relè slim con zoccolo a vite, progettato per un funzionamento efficiente con una corrente nominale di 6A e una tensione di 230V. Questo componente elettrico compatto è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile dei circuiti. La sua struttura sottile consente un'installazione semplice anche in spazi ridotti, garantendo al contempo una connessione stabile grazie al sistema a vite. Adatto per impieghi in ambito elettrico professionale, assicura prestazioni durature e sicurezza operativa.

corrente nominale

6 A

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

230 ... 230 V

Produttore

Relè slim compatto 6A 230V con zoccolo a vite per controllo circuiti elettrici professionali