Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
LWLRD12TD024
Cod. Produttore
LRD12TD024
Cod. EAN
8013975147986
Descrizione del produttore: MODULO BASE, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 24VDC, 8/4 A TRANSISTOR

larghezza

72 mm

altezza

106 mm

profondità

59,6 mm

ampliabile

con temporizzatore

con display

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

4

numero di ingressi analogici

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio base

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

RELE PROGRAMMABILE 8 INGRESSI 4 USCITE TRANSISTOR 24VDC MODULO BASE