Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
72 mm
altezza
106 mm
profondità
59,6 mm
ampliabile
con temporizzatore
con display
numero di ingressi digitali
8
numero di uscite digitali
4
numero di ingressi analogici
2
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
con uscita relè
Adatto per montaggio su guida portante
grado di protezione (IP)
IP20
apparecchio base
tensione di alimentazione DC
24 ... 24 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te