Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
LWLRD12RA024
Cod. Produttore
LRD12RA024
Cod. EAN
8013975155912
Descrizione del produttore: MODULO BASE, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 24VAC, 8/4 A RELÈ

larghezza

72 mm

altezza

106 mm

profondità

59,6 mm

ampliabile

con temporizzatore

con display

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio base

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Produttore

RELE PROGRAMMABILE 8 INGRESSI 4 USCITE 24VAC MODULO BASE AUTOMAZIONE