Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
LWLRD20RD024P1
Cod. Produttore
LRD20RD024P1
Cod. EAN
8013975210239
Descrizione del produttore: MODULO BASE, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 24VDC, 12/8 A RELÈ. RS485 INCORPORATA

larghezza

126 mm

altezza

106 mm

profondità

59,6 mm

ampliabile

con temporizzatore

con display

numero di ingressi digitali

12

numero di uscite digitali

8

numero di ingressi analogici

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per Modbus

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio base

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

RELE PROGRAMMABILE 12 INGRESSI 8 USCITE 24VDC CON INTERFACCIA RS485