Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
LWLRD20RA240
Cod. Produttore
LRD20RA240
Cod. EAN
8013975147993
Descrizione del produttore: MODULO BASE, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 100...240VAC, 12/8 A RELÈ

larghezza

126 mm

altezza

106 mm

profondità

59,6 mm

ampliabile

con temporizzatore

con display

numero di ingressi digitali

12

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio base

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Produttore

RELE PROGRAMMABILE 12 INGRESSI 8 USCITE 240VAC MODULO BASE ALIMENTAZIONE 100-240VAC